Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Start-Stop AGM EK950 12V 95Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Start-Stop AGM EK950 12V 95Ah AGM Starterbatterie
EXIDE Start-Stop AGM EK950 12V 95Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8006485
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EK950
EAN/GTIN:
     3661024035743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Die EXIDE AGM-Batterien ist ideal geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stop-System, für Autos mit hoher elektischer Ausstattung sowie Lieferwagen und für Fahrzeuge mit Bremsenergierückgewinnung..

Die neuste Technologie-Generation genehmigt eine hervorragender Stromaufnahme und eine 4-fach höhere  Zyklenfestigkeit als eine Standard-Batterie. Diese Starterbatterie verfügt über höchste Sicherheitsmerkmale, ist Auslaufsicher durch festgelegte Elektrolyte und kippbar bis 90°. Eine Gasrekombination VRLA ist durch ein Ventil geregelt.

Wichtig!:

Beim Batteriewechsel muss die neue Start-Stop-Batterie im Fahrzeug-Management-System angemeldet werden.  

Unsere Empfehlung: Batteriewechselgerät BRT-12

Ist werkseitig eine AGM-Batterie verbaut, darf diese nur wieder durch eine AGM-Batterie ersetzt werden.

Eigenschaften:

  • gutes Startverhalten, auch bei niedrigem Ladezustand
  • hohe Zyklenfestigkeit
  • geeignet für Fahrzeuge mit hohem Energiebedarf durch viel Zusatzausstattung
  • auslaufsicher, schräg einbaubar

Technische Daten:

  • Spannung: 12V
  • Batterie-Kapazität: 95Ah
  • Höhe: 190mm
  • Breite: 175mm
  • Länge: 353mm
  • Kälteprüfstrom: 850A (EN)
  • Polanordnung: 0
  • Bodenleistenausführung: B13

Anwendung:

  • für Fahrzeuge mit Start- Stop- System
  • PKW der Mittel- und Oberklasse
  • SUV
  • LKW
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
353 x 175 x 190mm
Kälteprüfstrom:
850A (EN)
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
B13
Kapazität [C20] [Ah]:
95 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 180,96*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,6416*
€ 181,5816*
Lager 4206
102
€ 5,00*
ab € 164,51*
€ 215,33*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,49*
€ 249,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,75*
€ 206,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,51*
€ 195,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.