Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie
Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie
Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie
Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie
Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie
Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882404
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EK950
EAN/GTIN:
     3661024035743
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie

Exide EK950 Start-Stop AGM 12V 95Ah 850A Autobatterie

Diese Autobatterie ist von der Marke Exide. Diese Batterie eignet sich für dein Auto mit Start-Stopp-Technologie und regenerativem Bremssystem. Die EK950 ist auslaufsicher dank AGM-Technologie und bekannt für eine sehr gute Stromaufnahme. Die Batterie hat die Maße 353 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 850 A.

Sichere Kapazität von 95 Ah

Die EK950 besitzt eine Kapazität von 95 Ah. Dieser Wert bezieht sich auf die Speicherfähigkeit des Produkts. Als AGM-Batterie ist dieses Produkt besonders widerstandsfähig - auch bei kalten Temperaturen. Das Produkt ist für Start-Stopp-Automatik ausgelegt und liefert zuverlässig einen hohen Startstrom.

Das solltest du beim Kauf beachten

Polart und Schaltung der EK950 müssen die selben Werte aufweisen wie bei deiner alten Autobatterie. Angaben über die Schaltung sagen dir, wo sich der Pluspol der Batterie befindet. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
95 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
850 A
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
25.9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 144,48*
€ 181,18*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,6516*
€ 181,8116*
3 Tage
102
€ 5,00*
ab € 164,63*
€ 215,80*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,8116*
€ 216,3558
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,9416*
€ 215,3205
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,1116*
€ 194,1028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,7916*
€ 185,392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,6516*
€ 172,1354
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,13*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.