| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005754 Herst.-Nr.: MPC22-12I EAN/GTIN: 4260476411489 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP22-12C Zyklentyp Batterie bietet für die Einsatzbereiche Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower Zyklentypen eignen sich für den Einsatz in leichten Traktionseinsätzen, wie z.B. bei Rollstühlen, Medizintechnik, Golfcaddies oder Kehr- und Reinigungsmaschinen. Die Multipower MP22-12 C zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
passend für: - WP22-12
- WP22-12NE
- Kung Long WP22-12RN
Ersatzakku für: - Alber Zusatzantrieb für Rollstühle e-fix E26
- Elektrorollstuhl Alber Adventure Akku
- Elektrorollstuhl EMG Smartie I
- Elektrorollstuhl Schiebehilfe Heymer Move
- EMG Rollstuhl-Schiebehilfe PowerPack 1
- Elektrorollstuhl Invacare Lynx SX-3 Akku
- Shoprider TE UL 7
- Otto Bock e-clipse
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M6 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 181 x 76 x 167 mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 22 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 38,66* | € 51,25* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,60* | € 52,57* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,21* | € 60,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,672* | € 68,812* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 75,65* | € 95,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|