| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005748 Herst.-Nr.: MPC50-12I EAN/GTIN: 4260476411540 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower MP50-12C Zyklentyp Batterie bietet für die Einsatzbereiche Medizintechnik, Industrie, Hobby,Freizeit und Sport die ideale Stromversorgung. Die Multipower Zyklentypen eignen sich für den Einsatz in leichten Traktionseinsätzen wie z.B. bei Rollstühlen, Medizintechnik, Golfcaddies oder Kehr- und Reinigunsmaschinen. Die Multipower MP50-12C zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
Ersatzakku für: - CTM Homecare HS-890
- Gundermann Puma
- Invacare Meteor 10 km/h
- Invacare Twister
- Orthopedia Cityliner 410, 412
- Orthopedia Citypartner 4-Rad
- Orthopedia Clou
- Orthopedia Compact 920 Relax
- Orthopedia Eurostar 3
- Orthopedia Eurostar 4
- Orthopedia Ortocar 3/4 Classic
- Orthopedia Ortocar 3/4 Deluxe
- Permobil C300
- Permobil Koala
- Permobil Trax
- Shoprider 6Runner 14
- Shoprider Arthus
- Shoprider Arthus Plus
- Shoprider Flagship
- Shoprider Scooter TE
- Shoprider Swiss Star
- Sopur Samba
- Trendmobil Fun 3
- Trendmobil Fun 4
- Trendmobil Hawai 4
- Trendmobil Life 3
- Trendmobil Life 4
- Trendmobil Mercur
- Trendmobil Montana 1
- Trendmobil Neptun
- Trendmobil Venus
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | M6 Schraubanschluss | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 198 x 166 x 171mm | Kapazität [C20] [Ah]: | 50 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 78,93* | € 100,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 79,46* | € 100,68* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,93* | € 114,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,5087* | € 142,1387* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|