| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8005709 Herst.-Nr.: MP12-12B EAN/GTIN: 4260476411175 |
| | |
|
| | |
| Die Multipower Akkumulatoren bieten effiziente Energiespeicherung und ideale Stromversorgung für den Bereich der Sicherheits-und Alarmtechnik, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrieanwendung, sowie für den Freizeit-/ Hobby- und Sportbereich. Die Multipower MP12-12B zeichnet sich aus durch: - Absolut wartungsfreier Betrieb
- Sehr gute Ladeeffizienz
- Hohe Lebensdauer bei geringer Selbstentladung
- Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden (AGM = Absorbing GlassMatt Technology)
- Schlag- und bruchfestes, versiegeltes, auslaufsicheres Gehäuse, schwer entflammbar
- Gute Hochstromeigenschaften
- Hohe Energiedichte
- VDS Zulassung
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | Faston 6,3mm | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 151 x 98 x 93 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 12 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 12ah, akku notleuchte, akkus für notleuchten 12v, Multipower 12-12B Multipower 12-12 B Multipower 12 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,64* | € 24,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,90* | € 29,37* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 20,43* | € 30,67* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,05* | € 34,01* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,2932* | € 37,1032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|