| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-2142 Herst.-Nr.: MP12-12B EAN/GTIN: 4260476411175 |
| | |
|
| | |
| AGM Bleiakku der Firma Multipower für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme Weitere Informationen: | | Technologie: | AGM | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 12 Ah | Anschluss: | F2 (6,3mm) | Länge: | 151 mm | Breite: | 99 mm | Höhe: | 100 mm | Gewicht: | 3.75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,58* | € 24,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,80* | € 28,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,35* | € 29,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,03* | € 33,41* | | | | Lager 1495 | | | | | | € 7,90* | ab € 27,5232* | € 36,3032* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|