Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 417-DR6000 Herst.-Nr.: DR6000 EAN/GTIN: 4977766527262 |
| |
|
| | |
| DR 6000 Brother Trommel für HL-1030 / MFC-9660 / FAX-8350P
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -1200; DCP -1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8300 Series; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL -1030; HL -1200; HL -1200 DX; HL -1200 E; HL -1200 NE; HL -1200 NTR; HL -1200 PS; HL -1220; HL -1230; HL -1240; HL -1240 DX; HL -1250; HL -1250 DLT; HL -1250 LT; HL -1250 Series; HL -1270; HL -1270 N; HL -1270 NLT; HL -1270 Series; HL -1400 Series; HL -1430; HL -1440; HL -1450; HL -1450 DLT; HL -1450 LT; HL -1450 Series; HL -1470 LT; HL -1470 N; HL -1470 NLT; HL -1470 Series; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4700 Series; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5700 Series; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC -8300; MFC -8500; MFC -8500 J; MFC -8600; MFC -8600 J; MFC -8700; MFC -8700 CP; MFC -9600; MFC -9600 J; MFC -9650; MFC -9650 N; MFC -9660; MFC -9660 N; MFC -9700; MFC -9700 Series; MFC -9750; MFC -9760; MFC -9800; MFC -9800 J; MFC -9850; MFC -9860; MFC -9870; MFC -9880; MFC -9880 N | Lenovo: | LJ 2312 P; LJ 2412; LJ 2500; LJ 2600; LJ 3012; LJ 6112; LJ 6212; M 6200; M 7200 | Imagistics: | IX 2600; J 624; MFP 2500; Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500 | Lanier: | 5212 I | Pitney Bowes: | Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Bildtrommel Lanier, Entwicklereinheit Lanier, Fotoeinheit Lanier, Fotoleiter Lanier, Photoleiter Lanier, Trommeleinheit Lanier, brother bildtrommel, bildtrommel, DR 6000 Brother Trommel für HL-1030 / MFC-9660 / F |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 81,19* | € 101,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 82,67* | € 102,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 82,89* | € 102,94* | | | | Lager 417 | | | | | | € 4,90* | ab € 106,46* | € 130,38* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,05* | € 137,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 417 | | Versand: Lager 417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 140,00* | € 2,50* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|