| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-9997 Herst.-Nr.: 8-0001-S_M EAN/GTIN: 4251387526102 |
| |
|
| | |
| Passend zur Forstschutzbundhose Forest Jack Red - elastische und verstallbare Hosenträger. Produktbeschreibung: - passend zu Bundhose Forest Jack Red
- Vollgummi-Träger, Breite 50 mm, Oberseite gelb, Unterseite weiß
- Aufdruck in Farbe schwarz - Forest Jack Red -, 40 x 100 mm, Rapport 15 cm
- Leder-Enden mit Knopfloch angearbeitet
- 2 Längen-Versteller auf der Vorderseite des Trägers zur individuellen Längeneinstellung
Weitere Informationen: | | Typ: | Hosenträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Hosenträger, watex hosenträger, warnschutz hosenträger, Arbeitsschutz, Forstbekleidung, Forsthose, Forstjacke, Forstschutz, Schnittschutzbeinlinge, Schnittschutzbekleidung, Schnittschutzhose, Schnittschutzjacke, Schnittschutzstiefel, Schutzbekleidung, Waldarbeiter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,20* | € 22,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,27* | € 27,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,4212* | € 27,8412* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,63* | € 28,11* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 50,45* | € 68,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 205,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|