| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-5330-4XL Herst.-Nr.: 8-5330-4XL EAN/GTIN: 4251387531700 |
| |
|
| | |
| Forst-Shirt Forest Jack Red Stretch. Passt farblich optimal zur Forest Jack Red Stretch Line. Produktbeschreibung: - atmungsaktiv
- feuchtigkeitsregulierend
- Reißverschluss bis zum Kragen
- Tasche mit Reißverschluss auf linker Brustseite
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb/rot/grau | Größe: | 4XL | Material: | Polyester | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,03* | € 26,14* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 19,55* | € 28,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 198,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|