| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-4650-114_118 Herst.-Nr.: 8-4650-114_118 EAN/GTIN: 4250063622565 |
| |
|
| | |
| Forstschutzbekleidung, Warn-Forstschutz-Bundhose STRETCH - leuchtorange/grau. Produktbeschreibung: - aus 30% Coolmax® / 54% Polyester / 16% Lycra® Elasthane
- elastisch
- wasser- und schmutzabweisend
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig
- Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe
- mit 2 x 5 cm Reflexstreifen silber je Hosenbein
- EN ISO 20471 Klasse 2
- mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage
- EN 381 Klasse 1 Form A
- KWF-Profi zertifiziert
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/leuchtorange | Größe: | 114/118 | Material: | Coolmax®, Polyester, Lycra® Elasthane | Norm EN: | EN 381 | Norm ISO: | EN ISO 20471 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Forstschutz-Hose, Forstschutzhose, Schnittschutz-Hose, Schnittschutzhose, Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, schnittschutzhose klasse 2, berufshose |
| | |
| |