| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-3130-XL Herst.-Nr.: 8-3130-XL EAN/GTIN: 4251387518848 |
| |
|
| | |
| Forstschutzbekleidung, Stretch-Jacke Forest Jack Red - leuchtgelb/rot/grau. Produktbeschreibung: - Obermaterial: 92% Polyester / 8% Elasthan
- wasserabweisend
- hoher Tragekomfort
- Mesh-Innenfutter und -tasche aus Polyester
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Napoleontasche
- Krageninnenseite und Außentaschen weich abgepolstert
- Unterarmbelüftung
- Ärmelbundabschluss mit Daumenloch
- Schulterbereich und Ellbogenverstärkung aus abriebfestem und wasserabweisendem Oxfordgewebe
- Frontreißverschluss mit Kinnschutz
- Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss
- Kordelzug im Saum
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtgelb/rot/grau | Größe: | XL | Material: | Polyester / Elasthan, Mesh-Innenfutter | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb xl, regenjacke gelb, regenjacke |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 69,72* | € 87,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 72,41* | € 88,20* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 66,67* | € 88,94* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,85* | € 90,23* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,67* | € 92,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 177,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|