| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat8-0001-XXL Herst.-Nr.: 8-0001-XXL EAN/GTIN: 4250063698171 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - EN 381 Teil 5 Design A Klasse 1
- Mischgewebe
- vorn geschlossene Ausführung
- mit Reißverschluss im Schritt und Bundknopf
- Taillenweite mit Gurt stufenlos regulierbar
- eingesetzter Reißverschluss im Waden-, Saumbereich zum leichteren Einstieg
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- mit Schnittschutzeinlage
Material: - 70 % Polyester, 30 % Baumwolle
- Schnittschutz: 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Innenfutter: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/leuchtorange | Größe: | XXL | Norm EN: | EN 381 | Typ: | Forstschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waldarbeiter-Hose, Waldarbeiterhose, Forstschutz-Beinlinge, Forstschutzbeinlinge, Schnittschutz-Beinlinge, Schnittschutzbeinlinge, Waldarbeiter-Beinling, Beinlinge, Überzieh-Hose, Überziehhose, watex schnittschutzhose, überzieh hose, schnittschutzhose form a |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 59,99* | € 77,68* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 56,27* | € 79,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 238,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|