| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-6120-43 Herst.-Nr.: 7-6120-43 EAN/GTIN: 8713197051770 |
| |
|
| | |
| Dunlop Schutzstiefel - Purofort FieldPro. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaft und Industrie Produktbeschreibung: - perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- zertifizierte Stahl-Schutzkappe und Zwischensohle
- Schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit
- SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- Außensohlenkanäle: leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit mehr
Weitere Informationen: | | Farbe: | oliv/schwarz | Größe: | 43 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,68* | € 60,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 52,86* | € 67,83* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 57,95* | € 68,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 50,65* | € 71,58* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 59,97* | € 82,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 248,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|