| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-6110-47 Herst.-Nr.: 7-6110-47 EAN/GTIN: 8713197053682 |
| |
|
| | |
| Dunlop Schutzstiefel - Purofort FieldPRO full safety. Die zuverlässige Wahl für Fachleute aus Landwirtschaftund Industrie Produktbeschreibung: - perfektionierte Passform mit Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert
- zertifizierte Stahl-Schutzkappe und Zwischensohle
- Schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang haltende Sicherheit
- SRC-zertifizierte Professional Außensohle für hervorragende Griffigkeit auf dem Boden
- Außensohlenkanäle: leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit mehr
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | 47 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2011 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsgummistiefel dunlop pu gelb s5, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 43,23* | € 53,56* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 56,49* | € 76,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 229,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|