| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-4230-47 Herst.-Nr.: 7-4230-47 EAN/GTIN: 8713197339380 |
| |
|
| | |
| Schutzstiefel - Work-It full Safety. Produktbeschreibung: - leichtes, modernes Design
- verbesserte Passform und Unterstützung
- einfach zu reinigendes PVC-Material
- höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund
- energieabsorbierendes Fersendesign
- ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften
- 100% wasserdicht
- S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle
- Zertifiziert nach den neusten EN-Standards - (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 47 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2022 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel s5 dunlop grün, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,18* | € 23,00* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 19,00* | € 27,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,50* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 7 Paar ( entspricht € 190,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|