| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-4200-47 Herst.-Nr.: 7-4200-47 EAN/GTIN: 8713197372080 |
| |
|
| | |
| Schutzstiefel - Work-It full Safety. Produktbeschreibung: - leichtes, modernes Design
- verbesserte Passform und Unterstützung
- einfach zu reinigendes PVC-Material
- höchste SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund
- energieabsorbierendes Fersendesign
- ölbeständige Außensohle mit antistatischen Eigenschaften
- 100% wasserdicht
- S5-klassifiziert mit Stahlkappe und -zwischensohle
- Zertifiziert nach den neusten EN-Standards - (EN ISO 20345:2022 S5 SR FO LG)
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/schwarz | Größe: | 47 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2022 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel dunlop gelb s5, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel dunlop |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 13,78* | € 18,23* | | | | Lager 415 | | | | 7 | | € 6,95* | ab € 18,99* | € 27,04* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,02* | € 29,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 23,36* | € 31,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Paar ( entspricht € 189,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|