| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-wat7-3750-45 Herst.-Nr.: 7-3750-45 EAN/GTIN: 8713197346128 |
| |
|
| | |
| Acifort ist ein Gemisch aus PVC und Gummi und wurde für jeden Industriezweig speziell entwickelt. Die einzigartige Komination aus PVC, Nitrilgummi und Polymeren sorgt für einen länger haltbaren, verschleißfesteren und bequemen Stiefel. Produktbeschreibung: - EN ISO 20345:2011 S5 SRA
- ölbeständig
- ausgezeichnete Griffigkeit durch SRA-zertifizierte Außensohle
- sehr haltbarer, verschleiß- und reißfester Schaft
- zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/schwarz | Größe: | 45 | Norm ISO: | EN ISO 20345:2011 | Sicherheitsklasse: | S5 | Typ: | Gummistiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel apfelgrün s5 größe 45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.45 |
| | |
| |