Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-Winterstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
bau-Winterstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 43
bau-Winterstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe, S3, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11639
Hersteller:
     Ludwig
Herst.-Nr.:
     11639
EAN/GTIN:
     4016092116396
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Bau-Winterstiefel profi-Leopard mit Stoßkappe S3

Produktbeschreibung:

  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • mit Stoßkappe
  • durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
  • rutschfeste, kälteisolierte und transparente TPU-PU-Laufsohle,
  • antistatische Einlegesohle, öl- und benzinbeständig, wasserbeständig
  • mit Warmfutter
  • mit Reißverschluß und Ringösenschnürung
  • gepolsterter Schaftabschluss
  • deutsches Markenfabrikat, EN20345
  • Sicherheitsstufe: S3
  • Gewicht: 2,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Typ:
Winterschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,28*
€ 130,0432
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,50*
€ 124,355
pro Paar
ab 3 Paar
€ 101,83*
€ 121,1777
pro Paar
ab 4 Paar
€ 99,15*
€ 117,9885
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,07*
€ 110,7533
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,40*
€ 108,766
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,66*
€ 91,2254
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig
11634
ab € 76,87*
Ähnlich
profibau
15620
ab € 65,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.