Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Stretchline Latzhose kornblau Gr. 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Stretchline Latzhose kornblau Gr. 98
PLANAM Stretchline Latzhose kornblau Gr. 98
PLANAM Stretchline Latzhose kornblau - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6623098
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6623098
EAN/GTIN:
     4030913977140
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose

Für alle, die viel in Bewegung sind und sich durch nichts einschränken lassen möchten, ist die PLANAM Stretchline Kollektion immer der passende Begleiter. Das Mischgewebe mit einem hohen Anteil an verstärkter Baumwolle und Elastan garantiert Passform und Tragekomfort.

  • Latztasche mit Patte und Klett
  • Träger mit elastischem Gummieinsatz
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
  • Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klett
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Jeansknöpfe im Bund
  • Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche

Material:

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
  • ca. 265 g/m³
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • ca. 110 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
98
Typ:
Latzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,26*
€ 38,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 39,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,92*
€ 39,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,89*
€ 39,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,96*
€ 46,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,1684
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,46*
€ 48,1474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 28,47*
Ähnlich
Planam
6621024
ab € 28,33*
Ähnlich
Planam
6622024
ab € 28,52*
Ähnlich
Planam
6623024
ab € 28,43*
Ähnlich
Planam
6623025
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
6623026
ab € 28,46*
Ähnlich
Planam
6623027
ab € 28,43*
Ähnlich
Planam
6623028
ab € 28,28*
Ähnlich
Planam
6623029
ab € 28,32*
Ähnlich
Planam
6623042
ab € 28,53*
Ähnlich
Planam
6623044
ab € 28,35*
Ähnlich
Planam
6623046
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
6623048
ab € 28,51*
Ähnlich
Planam
6623050
ab € 28,30*
Ähnlich
Planam
6623052
ab € 28,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.