Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

planam Stretchline 6623027 Gr.27 Latzhose kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
planam Stretchline 6623027 Gr.27 Latzhose kornblau
planam Stretchline 6623027 Gr.27 Latzhose kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976374007
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6623027
EAN/GTIN:
     4030913976976
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
planam Stretchline 6623027 Gr.27 Latzhose kornblau Hier trifft leichtes, elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten. Breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe kornblauArtikelgruppe 6623Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra Latztasche mit Patte und Klett Träger mit elastischem Gummieinsatz hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz 2 eingesetzte Beuteltaschen Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klett Reißverschluss im Hosenschlitz Jeansknöpfe im Bund Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6623027
Werksnummer:
6623027
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,49*
€ 38,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,38*
€ 39,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,77*
€ 39,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,09*
€ 40,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,53*
€ 42,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 28,25*
Ähnlich
Planam
6621024
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
6622024
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
6623024
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
6623025
ab € 28,45*
Ähnlich
Planam
6623026
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
6623028
ab € 28,48*
Ähnlich
Planam
6623029
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
6623042
ab € 28,32*
Ähnlich
Planam
6623044
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
6623046
ab € 28,37*
Ähnlich
Planam
6623048
ab € 28,36*
Ähnlich
Planam
6623050
ab € 28,39*
Ähnlich
Planam
6623052
ab € 28,33*
Ähnlich
Planam
6623054
ab € 28,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.