Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM Stretchline Bundhose schwarz Gr. 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM Stretchline Bundhose schwarz Gr. 52
PLANAM Stretchline Bundhose schwarz Gr. 52
PLANAM Stretchline Bundhose schwarz - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415AS-pla6610052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6610052
EAN/GTIN:
     4030913975429
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Für alle, die viel in Bewegung sind und sich durch nichts einschränken lassen möchten, ist die PLANAM Stretchline Kollektion immer der passende Begleiter. Das Mischgewebe mit einem hohen Anteil an verstärkter Baumwolle und Elastan garantiert Passform und Tragekomfort.

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss
  • Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche

Material:

  • Oberstoff: 64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastan
  • ca. 265 g/m³
  • Futter: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • ca. 110 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52
Typ:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,22*
€ 30,72*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,22*
€ 31,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,45*
€ 31,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 31,91*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,85*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,792
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,7329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,23*
Ähnlich
Planam
6610025
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
6610026
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6610027
ab € 22,28*
Ähnlich
Planam
6610028
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6610029
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
6610042
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
6610044
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610046
ab € 22,18*
Ähnlich
Planam
6610048
ab € 22,16*
Ähnlich
Planam
6610050
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6610054
ab € 22,11*
Ähnlich
Planam
6610056
ab € 24,31*
Ähnlich
Planam
6610058
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6610060
ab € 24,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.