Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

planam Stretchline 6610025 Gr.25 Bundhose schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
planam Stretchline 6610025 Gr.25 Bundhose schwarz
planam Stretchline 6610025 Gr.25 Bundhose schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976373837
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6610025
EAN/GTIN:
     4030913975320
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
planam Stretchline 6610025 Gr.25 Bundhose schwarz Passend zur Bundjacke: Die Hose aus flexiblem Gewebe und mit dehnbarem Bund passt sich dem Träger ideal an, ohne einzuengen. In den großzügigen Taschen ist ausreichend Platz für Werkzeug, Stifte & Co.ZusatzinformationSortimente PLANAM StretchlineFarbe schwarzArtikelgruppe 6610Material Oberstoff:64 % Baumwolle, 33 % Polyester, 3 % Elastanca. 265 g/m²Futter:96 % Polyester, 4 % Elastanca. 110 g/m²Design:Reflexelemente (erhöhen nicht die Sichtbarkeit)Extra 2 eingesetzte Beuteltaschen Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 5 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6610025
Werksnummer:
6610025
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,17*
€ 30,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,32*
€ 31,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 31,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,37*
€ 31,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,42*
€ 34,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6610024
ab € 22,07*
Ähnlich
Planam
6610026
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
6610027
ab € 22,22*
Ähnlich
Planam
6610028
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
6610029
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
6610042
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6610044
ab € 22,20*
Ähnlich
Planam
6610046
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
6610048
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
6610050
ab € 22,15*
Ähnlich
Planam
6610052
ab € 22,13*
Ähnlich
Planam
6610054
ab € 22,09*
Ähnlich
Planam
6610056
ab € 24,48*
Ähnlich
Planam
6610058
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6610060
ab € 24,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.