| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla5520056 Herst.-Nr.: 5520056 EAN/GTIN: 4030913934044 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - höchster Tragekomfort und erstklassige Sicherheit
- Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen
- Gummizug im Bund
- 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
- 1 Maßstabtasche mit Patte rechts
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
Material: - 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Kohlenstofffaser
- Flächengewicht ca. 365 g/m²
Zertifizierungen: Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 56 | Typ: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 34,09* | € 41,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 34,21* | € 41,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,43* | € 41,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 34,73* | € 42,21* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 37,51* | € 50,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|