| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla3732052 Herst.-Nr.: 3732052 EAN/GTIN: 4030913963242 |
| |
|
| | |
| Mit dieser Jacke ziehen Sie die Blicke garantiert auf sich. Außerdem bietet das Fleece auf der Innenseite einen angenehmen Tragekomfort. - wasserabweisend, windicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen
- Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
Material: - äußere Lage: 100 % Polyester
- ca. 370 g/m²
- innere Lage: 100 % Polyester
- Kontrastmaterial äußere Lage: 100 % Polyester
- ca. 320 g/m²
- Kontrastmaterial innere Lage: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
Hinweis: Die Kontrast Softshelljacke ist keine Warnschutzkleidung. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/orange | Größe: | L | Typ: | Wetterschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam l, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,09* | € 42,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,96* | € 43,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,30* | € 44,61* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,75* | € 44,84* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,92* | € 52,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|