Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Plaline sand/schwarz Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Inline sand/schwarz Gr. 46
Bundhose Inline sand/schwarz Gr. 46
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2514046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2514046
EAN/GTIN:
     4030913901015
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die neue Plaline-Arbeitskleidung eine gute Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 20). Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige Verarbeitung mit Qualitäts-Materialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervor-ragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80-mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln sorgen die Reflexbiesen 3M 8910. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit besonders hautverträglich sind.

  • atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,17*
€ 26,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 27,59*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 27,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,52*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,38*
€ 32,5822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,9047
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514102
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2514106
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2514110
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2514025
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2514026
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2514027
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2514028
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
2514029
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
2514042
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2514044
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2514048
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
2514050
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
2514052
ab € 19,13*
Ähnlich
Planam
2514054
ab € 19,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.