Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Plaline 2514046 Gr.46 Bundhose sand/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Plaline 2514046 Gr.46 Bundhose sand/schwarz
Planam Plaline 2514046 Gr.46 Bundhose sand/schwarz
Planam Plaline 2514046 Gr.46 Bundhose sand/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2001698909
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2514046
EAN/GTIN:
     4030913901015
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam 2514046 Bundhose Plaline Arbeitskleidung sand/schwarz Gr:46 Material 65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Bindung ca. 280 g/m²,atmungsaktiv, besonders strapazierfähigDesignReflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silberExtra 2 aufgesetzte Knietaschen doppelte Maßstabtasche rechts links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Reflexbiesen Hammerschlauf
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2514046
Werksnummer:
2514046
Profil:
46
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,20*
€ 26,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 27,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 28,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,97*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514102
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2514106
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2514110
ab € 19,08*
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 19,12*
Ähnlich
Planam
2514025
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2514026
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
2514027
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2514028
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2514029
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam
2514042
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2514044
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
2514048
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2514050
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
2514052
ab € 19,21*
Ähnlich
Planam
2514054
ab € 19,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.