Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Plaline rot/schiefer Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundjacke Plaline rot/schiefer Gr. 46
Bundjacke Plaline rot/schiefer Gr. 46
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla2507046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2507046
EAN/GTIN:
     4030913923253
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Das PLANAM Sortiment zeichnet sich durch die große Vielfalt für jede Arbeits- und Wettersituation aus. Doch nicht immer sind die Bedingungen konstant. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. Mal sind Sie draußen, mal drinnen. In diesem Fall ist die neue Plaline-Arbeitskleidung eine gute Wahl. Die Kollektion setzt sich zusammen aus moderner Berufsbekleidung und speziellen Wetterschutz-Artikeln für kühlere Tage (ab Seite 20). Die ideale Kombination für jede Jahreszeit, für jedes Wetter. Die Allwetter-Modelle begeistern durch das moderne Design und die hochwertige Verarbeitung mit Qualitäts-Materialien und zahlreichen Ausstattungsdetails wie zum Beispiel einer Vielzahl an Taschen. Die Arbeitskleidung aus innovativem Canvas-Gewebe macht die Kleidung besonders strapazierfähig. Die atmungsaktiven Eigenschaften sorgen zudem für ein hervor-ragendes Körperklima. Ausgestattet mit dem UV-Schutz-Zertifikat „PROTECT 80“ gewährleistet PLANAM Plaline zusätzlich einen optimalen Hautschutz im Sommer. So können Sie sich 80-mal länger in der Sonne aufhalten als ungeschützt. Für gute Sichtbarkeit und Sicherheit im Dunkeln sorgen die Reflexbiesen 3M 8910. Die Unfallgefahr wird deutlich gesenkt. Ein weiterer Pluspunkt ist die Zertifizierung nach Öko-Tex Standard 100, womit garantiert ist, dass alle verwendeten Rohstoffe – vom Gewebe bis zum Nähgarn – schadstofffrei und damit besonders hautverträglich sind.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttaschen links mit Patte und Knöpfen
  • doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißversschluss
  • Strehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Ärmeltasche links
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlit im Rücken
  • atmungsaktiv, besonders strapazierfähig
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung
  • Flächengewicht ca. 280 g/m²
  • Reflexbiesen 3MTM ScotchliteTM Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
46
Typ:
Bundjacke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,65*
€ 35,43*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,61*
€ 36,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,23*
€ 37,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 38,60*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,83*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,0863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,8364
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,4568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,78*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2502024
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2505024
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2507024
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2507025
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2507026
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2507027
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2507028
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2507029
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2507042
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2507044
ab € 25,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.