| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla2091060 Herst.-Nr.: 2091060 EAN/GTIN: 4030913059662 |
| |
|
| | |
| Dunkelheit und schlechte Sichtverhältnisse am Tag sind große Risikofaktoren bei Arbeiten im Freien. Mit dunkler, nicht reflektierender Bekleidung werden Sie schnell übersehen und setzen sich so unnötigen Gefahren aus. Beugen Sie vor! Mit der PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung sind Sie immer auf der sicheren Seite. Dafür sorgen die Hightech-Reflexstreifen, die bei Anstrahlung weit sichtbar reflektieren und Sie somit wirkungsvoll schützen. Dieser Effekt wird durch die Signalfarben der Kleidung zusätzlich verstärkt. Über die Sicherheitsaspekte hinaus kommt natürlich auch die vielseitige, praktische Ausstattung nicht zu kurz: Ob Handytasche, Kugelschreiberfach oder Maßstabtasche – hier findet alles seinen Platz und ist immer schnell griffbereit. Doch damit nicht genug: Die aufwendige Verarbeitung, hochwertige Materialien und die moderne Optik schaffen Qualitätsstandards, die allen Anforderungen der Praxis mehr als gerecht werden. Und damit Sie sich vom Frühling bis in den tiefsten Winter rundum wohlfühlen, können Sie die Auswahl der Kleidung ganz auf die unterschiedlichsten Wetterverhältnisse abstimmen. Genießen Sie das gute Gefühl von Sicherheit, Tragekomfort und langer Lebensdauer mit PLANAM Warn- und Wetterschutzbekleidung. Unübersehbar gut! - Knopfleiste mit 3 Knöpfen
- 1 Reflexstreifen über jede Schulter
- 2 Reflexstreifen um den Bauch
- mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 40") für einen 40 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
Material: - 90 % Polyester, 10 % Baumwolle
- Außen: 100% Polyester
- Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester
- Reflexband: 3M Scotchlite 8910
Zertifizierungen: - PSA EN 471 Richtlinie 89/686/EEC, MTL/TÜV-Baumusterbescheinigung
- UV Standard 801
- 50 Wäschen garantiert
Weitere Informationen: | | Farbe: | uni orange | Größe: | XXL | Typ: | Warnschutz-Shirt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz poloshirt, planam warnschutz t-shirt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,87* | € 22,10* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,95* | € 22,63* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,85* | € 23,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,98* | € 24,13* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 17,85* | € 27,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|