Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 270 kornblau Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose BW 270 kornblau Gr. 46
Bundhose BW 270 kornblau Gr. 46
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1520046
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1520046
EAN/GTIN:
     4030913013824
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BW 270 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 270 g/m². Die Modelle der Kollektion sind echte Multitalente und begeistern mit Qualität, Passform und Ausstattung in jeder Branche. Und das zu einem Preis, der beweist, dass gute Qualität nicht teuer sein muss. Überzeugen Sie sich selbst!

Besonderes Merkmal ist die Verarbeitung eines echten Naturproduktes. Profitieren Sie von den einzigartigen Eigenschaften der Baumwolle: Das schadstoffarm gefertigte Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26330, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser natürlichen Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist.

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz geknöpft
  • 2 eingestezte Vordertaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 270 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
46
Typ:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,93*
€ 16,84*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,67*
€ 16,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 18,09*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,04*
€ 20,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,1693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,683
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1520044
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
1520048
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
1520050
ab € 11,48*
Ähnlich
Planam
1520052
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1520054
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
1520056
ab € 12,65*
Ähnlich
Planam
1520058
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1520060
ab € 12,64*
Ähnlich
Planam
1520062
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1520064
ab € 12,73*
Ähnlich
Planam
1520090
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
1520094
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
1520098
ab € 11,49*
Ähnlich
Planam
1520102
ab € 11,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.