Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua Regenanzug marine Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqua Regenanzug marine Gr. M
Aqua Regenanzug marine Gr. M
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1406048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1406048
EAN/GTIN:
     4030913043692
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Wärme und Regen – das sind zwei „Störfaktoren“, die Ihre Arbeit nicht einfacher machen. Auf das Wetter haben wir natürlich keinen Einfluss, aber darauf, wie Sie sich optimal gegen Wetterkapriolen schützen können – mit der PLANAM Regen- und Sommerbekleidung. Profitieren Sie von den Vorteilen: Das Wasser abweisende Material schützt Sie bei Regen und kann den Körper angenehm trocken halten. Bei Wärme fördert das atmungsaktive Gewebe das Körperklima und sorgt für eine gute „Belüftung“. So wird das Arbeiten wesentlich erleichtert. Alle Modelle garantieren Ihnen Qualität auf höchstem Niveau und sind in der Verarbeitung ganz auf Ihren Bedarf zugeschnitten. Strengste Kontrollen, eine hochwertige Materialauswahl, praktische Ausstattungsdetails sichern Ihnen einen hohen Tragekomfort und eine lange Lebensdauer. Egal, was der Wetterbericht auch meldet – mit PLANAM ist in Beruf und Freizeit immer ein HOCH im Anzug.

  • bestehend aus Jacke und Hose
  • PVC beschichtet, wasserdicht, Nähte hinterlegt
  • Jacke:
  • 2 seitliche Taschen jeweils durch eine Patte verschlossen
  • Kapuze im Kragen
  • Reflexbiesen am Übergang der Raglan-Ärmel
  • Bundweitenverstellung
  • Netzfutter im Nacken-Schulterbereich
  • Hose:
  • Gummizug im Bund
  • Taschendurchgriffe
  • Fußweite verstellbar

Material:

  • Oberstoff: 100% Polyester
  • Futter: 100% Nylon-Netz
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
M
Typ:
Regenkombi
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,19*
€ 16,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 16,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,01*
€ 16,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 17,21*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,53*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,3597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,3133
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1448052
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1406052
ab € 12,06*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,07*
Ähnlich
Planam
1406056
ab € 12,00*
Ähnlich
Planam
1406060
ab € 12,01*
Ähnlich
Planam
1406064
ab € 12,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.