Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination TRISTEP kornblau/marine Gr. 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination TRISTEP kornblau/marine Gr. 26
Rallyekombination TRISTEP kornblau/marine Gr. 26
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla1231026
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1231026
EAN/GTIN:
     4030913008783
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Dreifach hält besser – so lautet das Qualitätsmotto für Bekleidung, die im Arbeitsalltag besonders intensiv ihren „Mann stehen“ muss. Das Geheimnis der TRISTEP-Kollektion von PLANAM ist das Plus an Nähten: 3 statt 2 heißt die Erfolgsformel für mehr Haltbarkeit und Lebensdauer, die durch die verriegelten Belastungspunkte zusätzlich noch gesteigert wird. Das hoch veredelte, pflegeleichte Gewebe und der moderne Schnitt sorgen für eine perfekte Passform und absolute Bequemlichkeit. Die praktische Ausstattung mit wichtigen Details wie Handy- und Oberschenkeltasche runden ein Sortiment ab, das den Qualitäts-Anforderungen an zeitgemäße Berufsbekleidung mehr als gerecht wird. So wie Sie es auch von den anderen PLANAM Kollektionen erwarten können. 3 Nähte statt 2 – das gilt auch für die speziellen Winter-Modelle (Seite 018/019), die das außergewöhnliche Sortiment ergänzen. Durch den erhöhten Baumwollanteil, den Webpelz im Futter und das wasserabweisende Material sind Sie in der kalten Jahreszeit gut vor Kälte, Regen und Schnee geschützt.

  • rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
  • doppelte Ärmeltasche auf linkem Ärmel
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • vierfach Luftösen unter den Achseln
  • 1 Innentasche
  • 2 Golffalten im Rückenteil
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Knietaschen
  • links Oberschenkeltasche und Handytasche
  • rechts doppelte Maßstabtasche
  • 2 Seiteneingriffe
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal Köper
  • Flächengewicht ca. 320 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
26
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,73*
€ 49,90*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,86*
€ 51,18*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,88*
€ 52,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,58*
€ 53,50*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,37*
€ 60,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,2925
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,1509
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,5928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,6178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,77*
€ 55,6563
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 36,79*
Ähnlich
Planam
1231024
ab € 36,75*
Ähnlich
Planam
1231025
ab € 36,83*
Ähnlich
Planam
1231027
ab € 36,75*
Ähnlich
Planam
1231028
ab € 36,70*
Ähnlich
Planam
1231029
ab € 36,95*
Ähnlich
Planam
1231042
ab € 36,89*
Ähnlich
Planam
1231044
ab € 36,73*
Ähnlich
Planam
1231046
ab € 36,90*
Ähnlich
Planam
1231048
ab € 36,96*
Ähnlich
Planam
1231050
ab € 36,67*
Ähnlich
Planam
1231052
ab € 36,64*
Ähnlich
Planam
1231054
ab € 36,89*
Ähnlich
Planam
1231056
ab € 40,42*
Ähnlich
Planam
1231058
ab € 40,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.