| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705123126 Herst.-Nr.: 1231026 EAN/GTIN: 4030913008783 |
| |
|
| | |
| 3 Nähte und hochwertiges Material für mehr Robustheit und Tragekomfort - Reißverschluss verdeckt mit Patte, mit Druckknopf
- Ärmelbündchen mit Druckknopf
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln
- 2 Golffalten am Rückenteil
- Aufhänger im Kragen
- Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar
- Doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel
- Handy- und Oberschenkeltasche links mit Klettverschluss und integrierter Handytasche
- 2 Seiteneingriffe, eingesetzte Beuteltaschen mit Patte
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- 1 Innentasche
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 26 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,14* | € 52,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,22* | € 52,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,11* | € 52,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 43,37* | € 56,32* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,75* | € 56,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|