Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination MG 260 bordeaux Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination MG 260 bordeaux Gr. 50
Rallyekombination MG 260 bordeaux Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0841050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0841050
EAN/GTIN:
     4030913841502
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 verstärkte Brusttaschen mit Patte
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • verstellbare Fußweite
  • Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
50
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,16*
€ 46,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,02*
€ 46,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,60*
€ 47,03*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,39*
€ 50,33*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,79*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,8177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,30*
€ 62,237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,7301
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 33,90*
Ähnlich
Planam
0841025
ab € 34,21*
Ähnlich
Planam
0841026
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
0841027
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
0841028
ab € 33,98*
Ähnlich
Planam
0841029
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0841042
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
0841044
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
0841046
ab € 34,11*
Ähnlich
Planam
0841048
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841052
ab € 33,95*
Ähnlich
Planam
0841054
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0841056
ab € 37,59*
Ähnlich
Planam
0841058
ab € 37,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.