Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 260 bordeaux Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose MG 260 bordeaux Gr. 56
Latzhose MG 260 bordeaux Gr. 56
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0831056
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0831056
EAN/GTIN:
     4030913831565
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

Berufsbekleidung wird jeden Tag einer harten Belastung ausgesetzt. Da macht es sich am Ende für Sie bezahlt, auf Qualität zu vertrauen, die Ihnen Widerstandsfähigkeit und lange Lebensdauer garantiert. Diese Vorteile bietet Ihnen die PLANAM Kollektion MG 260. MG – dieses Kürzel steht für „Mischgewebe“ und kombiniert Polyester und Baumwolle. Die Vorteile beider Materialien ergänzen sich ideal, wobei besonders die Polyesterfaser die Robustheit deutlich steigert. Denn der Wert des Reiß- und Scheuerverhaltens liegt 5- bis 8- mal höher als bei Baumwolle. Diese Kleidung geht mit Ihnen durch dick und dünn. Machen Sie die Probe und lassen Sie sich auch durch die pflegeleichten Eigenschaften wie die Trocknereignung begeistern. So profitieren Sie von einem Mehrwert, mit dem Sie rechnen können.

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit solidem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 260 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
56
Typ:
Latzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,80*
€ 29,29*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 29,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,96*
€ 30,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,16*
€ 32,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,43*
€ 36,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,2942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,0717
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,45*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0831025
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
0831026
ab € 19,33*
Ähnlich
Planam
0831027
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0831028
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0831029
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
0831042
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
0831044
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
0831046
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
0831048
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0831050
ab € 19,44*
Ähnlich
Planam
0831052
ab € 19,35*
Ähnlich
Planam
0831054
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
0831058
ab € 21,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.