| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467859 Herst.-Nr.: 0831046 EAN/GTIN: 4030913831466 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, bordeaux, Größe: 46 (0831046) Der Klassiker – jetzt besonders robust. MG 260 Arbeitskleidung Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, 1 doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück, Sicherheitsschnalle an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0831046 | Werksnummer: | 0831046 | Profil: | 46 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,710000 | Gewicht brutto Kg: | 0,749000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 19,78* | € 27,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,89* | € 28,44* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,85* | € 28,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,82* | € 28,96* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,73* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|