Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination MG 290 mittelrot Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination MG 290 mittelrot Gr. 60
Rallyekombination MG 290 mittelrot Gr. 60
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0651060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0651060
EAN/GTIN:
     4030913651606
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Ärmelbündchen
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
60
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,05*
€ 62,25*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,20*
€ 63,79*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 65,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 66,79*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,92*
€ 77,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,34*
€ 92,0346
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,82*
€ 68,8058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,92*
€ 65,3548
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 42,88*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 42,78*
Ähnlich
Planam
0651025
ab € 43,13*
Ähnlich
Planam
0651026
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
0651027
ab € 43,05*
Ähnlich
Planam
0651028
ab € 43,14*
Ähnlich
Planam
0651029
ab € 42,83*
Ähnlich
Planam
0651042
ab € 42,77*
Ähnlich
Planam
0651044
ab € 43,11*
Ähnlich
Planam
0651046
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
0651048
ab € 42,77*
Ähnlich
Planam
0651050
ab € 42,90*
Ähnlich
Planam
0651052
ab € 42,86*
Ähnlich
Planam
0651054
ab € 43,02*
Ähnlich
Planam
0651056
ab € 47,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.