Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0651029 Gr.29 Rallyekombi mittelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0651029 Gr.29 Rallyekombi mittelrot
Planam MG 290 0651029 Gr.29 Rallyekombi mittelrot
Planam MG 290 0651029 Gr.29 Rallyekombi mittelrot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467472
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0651029
EAN/GTIN:
     4030913651293
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, mittelrot, Größe: 29 (0651029)

Durchgehend innovativ.

MG 290 Arbeitskleidung
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 1 Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken, Fussweite verstellbar.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0651029
Werksnummer:
0651029
Profil:
29
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,270000
Gewicht brutto Kg:
1,336000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,49*
€ 59,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,82*
€ 60,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 60,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,80*
€ 61,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,05*
€ 65,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,50*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,61*
Ähnlich
Planam
0651025
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0651026
ab € 44,69*
Ähnlich
Planam
0651027
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0651028
ab € 44,64*
Ähnlich
Planam
0651042
ab € 44,70*
Ähnlich
Planam
0651044
ab € 44,64*
Ähnlich
Planam
0651046
ab € 44,59*
Ähnlich
Planam
0651048
ab € 44,76*
Ähnlich
Planam
0651050
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0651052
ab € 44,65*
Ähnlich
Planam
0651054
ab € 44,72*
Ähnlich
Planam
0651056
ab € 49,02*
Ähnlich
Planam
0651058
ab € 48,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.