Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombination MG 290 kornblau Gr. 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rallyekombination MG 290 kornblau Gr. 106
Rallyekombination MG 290 kornblau Gr. 106
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0650106
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0650106
EAN/GTIN:
     4030913650067
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 Brusttaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Ärmelbündchen
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
106
Typ:
Arbeitsoverall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,75*
€ 59,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,92*
€ 60,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 60,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,94*
€ 61,25*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,98*
€ 70,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,4543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,1953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,3913
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,46*
Ähnlich
Planam
0650025
ab € 44,76*
Ähnlich
Planam
0650026
ab € 44,34*
Ähnlich
Planam
0650027
ab € 44,68*
Ähnlich
Planam
0650028
ab € 44,40*
Ähnlich
Planam
0650029
ab € 44,57*
Ähnlich
Planam
0650042
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0650044
ab € 44,39*
Ähnlich
Planam
0650046
ab € 44,72*
Ähnlich
Planam
0650048
ab € 44,69*
Ähnlich
Planam
0650050
ab € 44,56*
Ähnlich
Planam
0650052
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0650054
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
0650056
ab € 48,89*
Ähnlich
Planam
0650058
ab € 48,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.