Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel MG 290 khaki Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsmantel MG 290 khaki Gr. 50
Berufsmantel MG 290 khaki Gr. 50
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0644050
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0644050
EAN/GTIN:
     4030913644509
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Wenn es während der Arbeit hoch hergeht, werden natürlich viel Dreck und Staub aufgewirbelt. Damit Sie trotzdem eine „weiße Weste“ behalten und so einen guten äußeren Eindruck hinterlassen, hat PLANAM eine innovative Kollektion entwickelt: MG 290, die neue „A-Klasse“ der Berufsbekleidung – schmutz- und staubabweisend. Das Geheimnis liegt im Material. Hier wurden 60 % Baumwolle und 40 % Polyester in einem Faden kombiniert und Sie können ab sofort von den Vorteilen dieses einzigartigen Mischgewebes profitieren: geringe statische Aufladung und dadurch guter Schutz vor Schmutz und Staub, atmungsaktiv für ein gutes Körperklima, reiß- und scheuerfest für eine lange Lebensdauer, pflegeleicht und Trockner geeignet, angenehm und leicht zu tragen. Diese Attribute sichern Ihnen Qualität und Tragekomfort auf höchstem Niveau – typisch PLANAM.

  • 1 Brusttasche
  • 2 Seitentaschen
  • verdeckte Knopfleiste
  • Wechselknöpfe
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt

Material:

  • 60 % Baumwolle, 40 % Polyester
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki
Größe:
50
Typ:
Arbeitsmantel
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, herrenkittel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 34,51*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,98*
€ 35,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,34*
€ 36,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,52*
€ 37,77*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,97*
€ 42,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,909
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,5532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,15*
€ 40,6385
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0644054
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
0641024
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
0642024
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
0644024
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
0644025
ab € 25,27*
Ähnlich
Planam
0644026
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
0644027
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
0644028
ab € 25,26*
Ähnlich
Planam
0644029
ab € 25,10*
Ähnlich
Planam
0644042
ab € 25,11*
Ähnlich
Planam
0644044
ab € 25,21*
Ähnlich
Planam
0644046
ab € 25,31*
Ähnlich
Planam
0644048
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
0644052
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.