Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cargo-Bundhose BW 290 grau Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cargo-Bundhose BW 290 grau Gr. 25
Cargo-Bundhose BW 290 grau Gr. 25
UV-Schutz
Artikel-Nr.:
     415AS-pla0187025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0187025
EAN/GTIN:
     4030913095578
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt.

Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art.

  • Rundbund mit 7 Schlaufen, Gummizug im Bund
  • Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche
  • Kniepolstertaschen
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • einlauffest nach DIN EN 26330
  • mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
  • zertifiziert in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster Art.-Nummer 9901027 als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1

Material:

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper
  • Flächengewicht: 290 g/m²

Zertifizierungen:

  • UV Standard 801
  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
25
Typ:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,15*
€ 23,81*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 24,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,54*
€ 24,25*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 24,47*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 18,61*
€ 27,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,2843
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,5358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,2149
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0187102
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0187106
ab € 16,24*
Ähnlich
Planam
0187110
ab € 16,27*
Ähnlich
Planam
0187024
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0187026
ab € 16,21*
Ähnlich
Planam
0187027
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0187028
ab € 16,23*
Ähnlich
Planam
0187029
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0187042
ab € 16,26*
Ähnlich
Planam
0187044
ab € 16,30*
Ähnlich
Planam
0187046
ab € 16,19*
Ähnlich
Planam
0187048
ab € 16,25*
Ähnlich
Planam
0187050
ab € 16,16*
Ähnlich
Planam
0187052
ab € 16,28*
Ähnlich
Planam
0187054
ab € 16,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.