| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-pla0138090 Herst.-Nr.: 0138090 EAN/GTIN: 4030913138909 |
| |
|
| | |
| BW 290 – Dieses Kürzel steht für 100 % Baumwolle bei einem Gewicht von ca. 290 g/m². Was bedeutet das für Sie? Die Kollektion begeistert durch die einzigartigen Eigenschaften eines echten Naturproduktes, das mit dem PLANAM Qualitätsanspruch zu hochwertiger Arbeitsschutzbekleidung verarbeitet wird. Das Material ist besonders widerstandsfähig gegen chemische/mechanische Einflüsse und bietet so einen hervorragenden Schutz. Hinzu kommen eine hohe Reißfestigkeit und der Einlaufschutz nach DIN EN 26333, wodurch die Lebensdauer entscheidend verlängert wird. Und wenn es auf der Arbeit wieder einmal „heiß“ hergeht, kommen die guten hygienischen Eigenschaften der Baumwolle zum Tragen: Der Körperschweiß wird optimal absorbiert und nach außen abgegeben, sodass die Kleidung nicht „klebt“ und das Körperklima im Gleichgewicht bleibt. Entdecken Sie die Vorteile dieser Markenkollektion, in die das ganze Know-how eines der führenden Anbieter für Arbeitsschutz- und Berufsbekleidung eingearbeitet ist. Nutzen Sie die Qualität, den Komfort, die Artikel- und Farbenvielfalt und die praktische Ausstattung für ein Trageerlebnis der besonders natürlichen Art. - DIN 61506
- 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, verdeckt
- 2 Brusttaschen
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- 1 Maßstabtasche
- 2 Gesäßtaschen
- 2 seitliche Durchgriffe
- verstellbare Ärmelbündchen und Fußweite
- verstellbarer Gummizug im Rücken
- einlauffest nach DIN EN 26330
- mit integriertem Sonnenschutzfaktor (UV-Schutz-Zertifikat "PROTECT 80") für einen 80 mal längeren Aufenthalt in der Sonne als ungeschützt
Material: - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper
- Flächengewicht: 290 g/m²
Zertifizierungen: - UV Standard 801
- ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 90 | Typ: | Arbeitsoverall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,73* | € 37,51* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,35* | € 38,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,20* | € 39,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,65* | € 41,88* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,14* | € 45,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|