Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Nr.0138 Gr.90 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402613109
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0138090
EAN/GTIN:
     4030913138909
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 290 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss kornblau 90. Komplett gekleidet. In der Werkstatt oder im Labor · diese Rallyekombi besticht durch den verdeckten Reißverschluss. So wirkt er dezenter und man bleibt nicht hängen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065122
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
90
Farbe:
kornblau
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,85*
€ 38,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,35*
€ 39,16*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,32*
€ 39,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,62*
€ 42,30*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,12*
€ 45,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0138024
ab € 27,81*
Ähnlich
Planam
0138025
ab € 27,84*
Ähnlich
Planam
0138026
ab € 27,84*
Ähnlich
Planam
0138027
ab € 27,75*
Ähnlich
Planam
0138028
ab € 27,67*
Ähnlich
Planam
0138029
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
0138042
ab € 27,63*
Ähnlich
Planam
0138044
ab € 27,73*
Ähnlich
Planam
0138046
ab € 27,86*
Ähnlich
Planam
0138048
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
0138050
ab € 27,60*
Ähnlich
Planam
0138052
ab € 27,79*
Ähnlich
Planam
0138054
ab € 27,77*
Ähnlich
Planam
0138056
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
0138058
ab € 30,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.