Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe sporty Bolt S3 ESD BL schwarz Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh sporty Bolt S3 ESD BL schwarz Gr. 43
Halbschuh sporty Bolt S3 ESD BL schwarz Gr. 43
BGR Einlage
Kappe Stahl
ESD-Schuh
Sohle Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     415AS-le8090-43
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3237154282434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Lemaitre BOLT ESD S3 mit hervorragender Haftung sowie mit Parabolic® Patent für Anti-Ermüdungs-Effekt, verbesserter Stabilität und Prävention von MSE!Die flache Unisex-Sohle des BOLT ESD S3 bietet Dir mit der optimierten Grifffläche und der abgerundeten Ferse hohen Komfort beim Fahren von Fahrzeugen.Weil Qualität und Sicherheit für Dich bei der Arbeit ein MUSS sind!

Produktbeschreibung:

  • Obermaterial: Mikrofaser leicht, atmungsaktiv, widerstandsfähig, wasserabweisend
  • Innenfutter: abriebfestes Textil
  • zusätzlicher Gummizug: kann beim Weglassen der obersten Schlaufe als Slipper genutzt werden
  • Nahtfreiheit: für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen
  • Ableitung elektrostatischer Aufladung, daher perfekt geeignet für Elektronik- und Automobilsektor
  • Zwischensohle: Fibre-LS metallfrei
  • Einlagenversorgung: Möglichkeit zur Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191
  • Sohle SPORTY 2PU antistatisch
  • Sohle unterhalb der Fußhöhe angespritzt für bessere Anpassung des Obermaterials an die Fußform, große Flexibilität der Sohle und hervorragende Atmungsaktivität
  • ESD-Schutz gegen elektrostatische Entladung
  • Sicherheitsschuh mit einem Wert < 35 MO.
  • verhindert eine elektrostatische Entladung in besonders empfindlichen Arbeitsbereichen

Einsatzgebiete:

  • INNENBEREICH - Innenausbau und Leichtindustrie, Logistiker
  • Fahrer, Elektronik- und Automobilsektor

Achtung:

  • ESD-Schuhe sind nicht geeignet bei Arbeiten an elektrischer Spannung führenden Quellen. ESD-Schuhe schützen Gegenstände, nicht den Träger!

Hinweis:

  • BOLT S3 ESD kann mit zusätzlichem Firmenlogo bestückt werden. Zusatzkosten anfragen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
13
€ 5,99*
ab € 45,57*
€ 60,65*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 63,04*
€ 90,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,43*
€ 107,6117
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,19*
€ 104,9461
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,89*
€ 99,8291
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,91*
€ 93,9029
pro Paar
ab 20 Paar
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
809536
ab € 43,93*
Ähnlich
Lemaitre
161236
ab € 22,02*
Ähnlich
Lemaitre
198538
ab € 37,63*
Ähnlich
Lemaitre
126135
ab € 47,58*
Ähnlich
Lemaitre
126235
ab € 51,17*
Ähnlich
Lemaitre
8090
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.