Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel knöchelhoch Welder S3 HRO blau Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel knöchelhoch Welder S3 HRO Gr. 39
Stiefel knöchelhoch Welder S3 HRO Gr. 39
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le7325-39
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250965404825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Ein knöchelhoher S3-HRO-Schweißerstiefel der Extraklasse - Welder S3 HRO.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
  • Vollnarben-Barton-Druck-Büffelleder mit besonderen hitzebeständigen Eigenschaften
  • feuchtigkeitstransportierendes Textil
  • durchtrittsichere Gewebeeinlage "Fibre-LS"
  • PU/Vibram-Sohle: Gummi, hitzebeständig bis 300 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
HRO
Farbe:
blau
Größe:
39
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Stiefel
Zehenkappe:
Polycarbonat
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
13
€ 5,99*
ab € 47,85*
€ 63,73*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,96*
€ 94,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,65*
€ 112,6335
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,56*
€ 110,1464
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,39*
€ 103,9941
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,39*
€ 96,8541
pro Paar
ab 20 Paar
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 65,96*
€ 78,4924
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
811636
ab € 42,06*
Ähnlich
Lemaitre
811538
ab € 42,21*
Ähnlich
Lemaitre
732538
ab € 47,93*
Ähnlich
Lemaitre
802036
ab € 46,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.