Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 732539 Schweisserstiefel WELDER S3 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LeMaitre 732539 Schweisserstiefel WELDER S3 Gr.39
LeMaitre 732539 Schweisserstiefel WELDER S3 Gr.39
LeMaitre 732539 Schweisserstiefel WELDER S3 Gr.39
Artikel-Nr.:
     1955-2018883364
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     732539
EAN/GTIN:
     4250965404825
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 732539 WELDER S3 size 39 [67][7325]welder S3 HROwelderS3 HRO[38 - 47]+Obermaterial :wasserabweisendes Leder,Schnürsenkelschutz mit Klettverschluss+Innenfutter: extrem atmungsaktives Polyamidfutter+Zehenkappe:Polycarbonat+Zwischensohle:«Fibre-LS»+Sohle:PU/Vibram
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
732539
Werksnummer:
732539
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
225,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, blaue Nähte, blaues Innenfutter
Groesse:
39
Norm:
S3
Material:
Leder
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 48,16*
€ 63,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,25*
€ 94,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,82*
€ 75,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,07*
€ 73,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,74*
€ 69,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,61*
€ 66,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
811636
ab € 42,29*
Ähnlich
Lemaitre
811538
ab € 42,07*
Ähnlich
Lemaitre
732538
ab € 48,01*
Ähnlich
Lemaitre
802036
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.