Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel knöchelhoch Avalanche S3 CI schwarz Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel knöchelhoch Avalanche S3 CI Gr. 41
Stiefel knöchelhoch Avalanche S3 CI Gr. 41
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Synthetik-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le7165-42
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250965400957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dieser knöchelhohe S3CI-Sicherheitsstiefel hält, was er verspricht! The Avalanche - die Lawine!

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
  • wasserabweisendes Vollleder
  • Kunstpelz für Wärmeisolierung
  • durchtrittsichere Gewebeeinlage "Fibre-LS"
  • elite-PU-Sohle: expantiertes PU, Memory-Effekt und konkave Oberfläche
Weitere Informationen:
Ausführung:
CI
Farbe:
schwarz
Größe:
42
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Winter-Schnürstiefel
Zehenkappe:
Polycarbonat
Zwischensohle:
durchtrittsichere Gewebesohle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 31,61*
€ 42,65*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,53*
€ 63,50*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,50*
€ 75,565
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,27*
€ 74,1013
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,71*
€ 66,2949
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,39*
€ 58,7741
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lemaitre
139638
ab € 55,22*
Ähnlich
Lemaitre
716538
ab € 31,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.