Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuhe Stormix bas Cap S3 CI schwarz Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh STORMIX BAS CAP S3 CI Gr. 43
Halbschuh STORMIX BAS CAP S3 CI Gr. 43
Sicherheitsklasse S3
200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
Durchtrittsichere Metall-Einlage
Artikel-Nr.:
     415AS-le1615-43
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3700494327436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Halbschuh für den robusten Einsatz. Schwarzes Oberleder und zur Laufsohle farblich abgestimmte Schnürsenkel, Nähte und Innenfuttter. Die zwei Sohlenschichten (Komfort- und Laufsohle) bestehen aus 2 unterschiedlichen Dichten. Damit erhöht sich der Laufkomfort erheblich. Knochen und Gelenke werden durch die gute Energieaufnahme spürbar geschont und entlastet.

Produktbeschreibung:

  • Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
  • entspricht den Anforderungen der BGR 191
  • 200 Joule Stahl-Sicherheitskappe
  • durchtrittsichere Metall-Einlage
  • Mesh-Innenfutter
  • kälteisoliert
  • Safetix-Sohle: 2PU-Schicht, Sicherheit und Komfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
CI
Farbe:
schwarz
Größe:
43
Rutschfestigkeit:
SRC
Sicherheitsklasse:
S3
Typ:
Halbschuhe
Zehenkappe:
Stahl
Zwischensohle:
Stahlsohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 28,84*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 24,47*
€ 33,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,04*
€ 55,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,96*
€ 64,2124
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,77*
€ 59,2263
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.