Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 161543 Sicherheitsschuh STORMIX BAS CAP, S3 CI, Halbschuh, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 161543 Sicherheitsschuh STORMIX BAS CAP, S3 CI, Halbschuh, Gr. 43
Lemaitre 161543 Sicherheitsschuh STORMIX BAS CAP, S3 CI, Halbschuh, Gr. 43
Lemaitre 161543 Sicherheitsschuh STORMIX BAS CAP, S3 CI, Halbschuh, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000034657
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     161543
EAN/GTIN:
     3700494327436
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre Sicherheitsschuh STORMIX BAS CAP, S3 CI, Halbschuh

Rindnarbenleder
Mesh-Innenfutter
PU-getränkte Lederkappe
Stahlkappe
Stahlsohle
2-Schicht-PU-Sohle
Größen: 36 - 48
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-01
HerstellerNr:
161543
Werksnummer:
161543
Profil:
43
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, helle Laufsohle/Nähte
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Halbschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 20,40*
€ 28,84*
2 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 24,47*
€ 33,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,04*
€ 55,66*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,84*
€ 34,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,90*
€ 33,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 26,25*
€ 31,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,98*
€ 28,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.