Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-le1396-45 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3237153561455 |
| | |
|
| | |
| Ein Winterstiefel nicht nur für den Baubereich. Durch die Kunststoffkappe (200 Joule) und die Brandsohle aus „Fibre-LS“ vermittelt dieser völlig metallfreie Winterstiefel ein sehr gutes Tragegefühl und ist ideal für die kalte Jahreszeit. Das patentierte ParaBolic®-Dämpfungssystem ist ein weiterer Pluspunkt. Produktbeschreibung: - Sicherheitsklasse S3 - deckt den S2-Bereich ab, die zusätzliche durchtrittsichere Einlage vermindert das Eintreten spitzer und scharfer Gegenstände, insbesondere in der Bauwirtschaft
- entspricht den Anforderungen der BGR 191
- 200 Joule Polycarbonat-Sicherheitskappe
- durchtrittsichere Synthetik-Einlage
- 2,2 mm Vollleder
- Webpelz-Innenfutter
- metallfrei
- kälteisoliert
- patentierte Parabolic®-Sohle zeichnet sich durch ihre einzigartige Konkavwölbung aus
- BI-Densite-Fenster: verdeutlicht die unterschiedlichen PU-Schichten, die Stöße absorbierend aufnehmen und Wirbelsäule und Knochen schonen
- Helium-Sohle ParaBolic®: Sport-Komfort garantiert ermüdungsfreies Laufen, Seitenprofil schützt Schuh und Träger rundum
Weitere Informationen: | | Ausführung: | CI | Farbe: | schwarz | Größe: | 45 | Rutschfestigkeit: | SRC | Sicherheitsklasse: | S3 | Typ: | Winter-Schnürstiefel | Zehenkappe: | Polycarbonat | Zwischensohle: | durchtrittsichere Gewebesohle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3 45, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,25* | € 73,57* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,14* | € 85,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 65,96* | € 85,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 76,31* | € 107,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|