Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneetek Rückenstützgurt BR108 schwarz Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenstützgurt schwarz Gr. M
Rückenstützgurt schwarz Gr. M
Rückenstützgurt schwarz Gr. M - Anleitung 1
Rückenstützgurt schwarz Gr. M - Anleitung 2
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetekBR108-L
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     BR108-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
kneetek rückenstützgurt
rückenstützgurt

Der anatomisch geformte BR 108 ist ein hochwertiger und robuster Rückenstützgurt. Seine elastische Form hat korsettartige Verstärkungen aus Kunststoffstäben, welche den ganzen Rückenbereich unterstützen und entlasten. Er ist aus atmungsaktiven Materialien gefertigt, leicht zu handhaben und kann sehr bequem sowohl über, als auch unter der Oberbekleidung getragen werden. Für perfekten Sitz sorgen stufenlos einstellbare Klettverschlüsse am Innengurt und an zwei seitlichen Spannzügen, die je nach Bedarf und individueller Körperform angepasst werden können. Der Rückenstützgurt BR 108 ist mit geschlossenen Klettverschlüssen bei 30°C waschbar.

  • stützt die Rückenmuskulatur
  • stabilisiert die Lendenwirbel und das Rückgrat
  • mindert Verspannungen und Verschleißerscheinungen
  • unterstützt das richtige Tragen und Heben
  • die bessere Körperhaltung trägt zur Erhaltung der Gesundheit bei
  • breite Klettverschlüsse für eine individuelle Justierung
  • leichte Handhabung
  • hoher Tragekomfort
  • waschbar

 ,

weitere Produktdetails:

Sicherheitshinweis: Nicht direkt auf der Haut tragen. Bei gesundheitlichen Einschränkungen bitte erst Rücksprache mit einem Arzt halten. Nicht geeignet für Schwangere.

Entwickelt in Deutschland

Größen Bauchumfang:

M – 78 bis 102 cm, ca. 247g

L – 82 bis 105 cm, ca. 257g

XL – 98 bis 128 cm, ca. 295g

XXL – 109 bis 137 cm, ca. 315g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt l
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,62*
€ 19,13*
2 Tage
161
€ 6,99*
ab € 13,73*
€ 19,17*
1 Tag
2
€ 4,50*
ab € 21,22*
€ 28,88*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,04*
€ 37,00*
€ 4,95*
ab € 28,06*
€ 37,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,2327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,1153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,8305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,9507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
BR110/M
ab € 22,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.